Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U07840.062.0125 Socket Set Screw Cup 5/8-11X1-1/4, 10PK | AH3EWA 31KJ85

GRAINGER U07840.062.0125 Socket Set Screw Cup 5/8-11X1-1/4, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EWA Μοντέλο: U07840.062.0125Cross Ref: 31KJ85 / 159W64

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.313 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1.25 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3496
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U07840.062.0125 Socket Set Screw Cup 5/8-11X1-1/4, 10PK
€23.81 /πακέτο