Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U07111.100.0300 Βίδα ώμου Imperial Alloy Steel 3 / 4-10 | AG2KPH 31KG99

GRAINGER U07111.100.0300 Βίδα ώμου Imperial Alloy Steel 3/4-10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2KPH Μοντέλο: U07111.100.0300Cross Ref: 31KG99 / 163V63
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
€25.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.1.287 έως 1.312 "
Ύψος κεφαλιού0.61 έως 0.625 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα Rockwell32 HRC έως 43 HRC
Ύψος κεφαλής βίδας1"
Δύναμη διάτμησης84000 psi
Ώμος Dia.1"
Μήκος ώμου3"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάImperial

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4914
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U07111.100.0300 Βίδα ώμου Imperial Alloy Steel 3/4-10
€25.97 /μονάδα