Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U07111.037.0062 Βίδα ώμου με ραβδώσεις 3/16 ιντσών, 10PK | AH3EQV 31KG29

GRAINGER U07111.037.0062 Βίδα ώμου με ραβδώσεις 3/16 ιντσών, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3EQV Μοντέλο: U07111.037.0062Cross Ref: 31KG29 / 163U92

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€19.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.543 έως 0.562 "
Ύψος κεφαλιού0.24 έως 0.25 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Ύψος κεφαλής βίδας3 / 8 "
Δύναμη διάτμησης84000
Ώμος Dia.3 / 8 "
Μήκος ώμου5 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάImperial

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2218
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U07111.037.0062 Βίδα ώμου με ραβδώσεις 3/16 ιντσών, 10 PK
€19.64 /πακέτο