Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U04225.100.0001 Εξάγωνο Παξιμάδι 1 Ανθρακούχο Χάλυβα Γαλβανισμένο εν θερμώ, 5PK | AG2GXQ 31JM13

GRAINGER U04225.100.0001 Εξάγωνο παξιμάδι 1 ανθρακοχάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GXQ Μοντέλο: U04225.100.0001Cross Ref: 31JM13

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος1 "-8
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςDH
Ύψος63 / 64 "
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος καρύουHex Nut - Βαρύ
Σκληρότητα RockwellC24 έως C38
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικάβαρύς
Πλάτος1.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9562
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318160085

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U04225.100.0001 Εξάγωνο παξιμάδι 1 ανθρακοχάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ, 5PK
€74.62 /πακέτο