Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U04211.050.0175 Structural Bolt 1/2-13 X 1 3/4 Length, 25PK | AH3EEW 31JL88

GRAINGER U04211.050.0175 Δομικό μπουλόνι 1/2-13 X 1 3/4 Μήκος, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EEW Μοντέλο: U04211.050.0175Cross Ref: 31JL88 / 167D74

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€67.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA325 Type 1, A563-DH
Επικεφαλής Ντία.7 / 8 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος1.75 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34 / C19 έως C30
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3062
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)11.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U04211.050.0175 Δομικό μπουλόνι 1/2-13 X 1 3/4 Μήκος, 25PK
€67.67 /πακέτο