Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U04210.075.0275 Structural Bolt 3/4-10 2-3/4 Length, 10PK | AG2GWC 31JL68

GRAINGER U04210.075.0275 Structural Bolt 3/4-10 2-3/4 Length, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2GWC Μοντέλο: U04210.075.0275Cross Ref: 31JL68 / 167D55
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
€70.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο δομικό μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.1.25 "
Ύψος κεφαλιού15 / 32 "
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος2.75 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34 / C19 έως C30
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.375 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1645
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7318152065

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U04210.075.0275 Structural Bolt 3/4-10 2-3/4 Length, 10PK
€70.51 /πακέτο