Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U04026.062.0001 Εξάγωνο παξιμάδι 5/8-11 Grade Dh Steel Plain, 10PK | AH3LBY 32TG68

GRAINGER U04026.062.0001 Εξάγωνο παξιμάδι 5/8-11 Grade Dh Steel Plain, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3LBY Μοντέλο: U04026.062.0001Cross Ref: 32TG68 / 164X76

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€7.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμός DH
Ύψος39 / 64 "
Τύπος καρύουHex Nut - Βαρύ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος1 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5355
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U04026.062.0001 Εξάγωνο παξιμάδι 5/8-11 Grade Dh Steel Plain, 10PK
€7.14 /πακέτο