Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U04008.125.0350 Εξαγωνικό δομικό μπουλόνι 1-1/4 3-1/2 ίντσας μήκους από ανθρακούχο χάλυβα, 5PK | AG2GUF 31JL38

GRAINGER U04008.125.0350 Εξαγωνικό δομικό μπουλόνι 1-1/4 μήκους 3-1/2 ιντσών από ανθρακούχο χάλυβα, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GUF Μοντέλο: U04008.125.0350Cross Ref: 31JL38 / 167D43

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο δομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA490
Επικεφαλής Ντία.2"
Ύψος κεφαλιού25 / 32 "
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος3.5 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34 / C19 έως C30
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος8
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.1175
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152065

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U04008.125.0350 Εξαγωνικό δομικό μπουλόνι 1-1/4 μήκους 3-1/2 ιντσών από ανθρακούχο χάλυβα, 5PK
€129.74 /πακέτο