Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U04008.112.0600 Εξαγωνικό δομικό μπουλόνι 1-1/8 μήκους 6 ιντσών από ανθρακούχο χάλυβα, 5PK | AG2GTX 31JL30

GRAINGER U04008.112.0600 Εξαγωνικό δομικό μπουλόνι 1-1/8 μήκους 6 ιντσών από ανθρακούχο χάλυβα, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2GTX Μοντέλο: U04008.112.0600Cross Ref: 31JL30 / 167D37

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€154.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο δομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA490
Επικεφαλής Ντία.1-13 / 16 "
Ύψος κεφαλιού11 / 16 "
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος6"
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34 / C19 έως C30
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος8
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7025
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152065

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U04008.112.0600 Εξαγωνικό δομικό μπουλόνι 1-1/8 μήκους 6 ιντσών από ανθρακούχο χάλυβα, 5PK
€154.02 /πακέτο