Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U04008.112.0350 Structural Bolt 1 1/8-7 X 3 1/2, 5PK | AH3EEM 31JL24

GRAINGER U04008.112.0350 Δομικό μπουλόνι 1 1/8-7 X 3 1/2, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EEM Μοντέλο: U04008.112.0350Cross Ref: 31JL24 / 167D31

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA490 Τύπος 1
Επικεφαλής Ντία.1-13 / 16 "
Ύψος κεφαλιού11 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3.5 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34 / C19 έως C30
Αντοχή σε εφελκυσμό150000
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος1 1 / 8-7
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1725
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)11.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U04008.112.0350 Δομικό μπουλόνι 1 1/8-7 X 3 1/2, 5PK
€88.57 /πακέτο