Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U04008.075.0525 Hex Structural Bolt 3/4 5-1/4 Inch Length Carbon Steel, 10PK | AG2GQX 31JK79

GRAINGER U04008.075.0525 Εξαγωνικό δομικό μπουλόνι 3/4 μήκους 5-1/4 ιντσών από ανθρακούχο χάλυβα, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GQX Μοντέλο: U04008.075.0525Cross Ref: 31JK79 / 167C86
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
€88.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο δομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA490
Επικεφαλής Ντία.1.25 "
Ύψος κεφαλιού15 / 32 "
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος5.25 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34 / C19 έως C30
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.375 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5235
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152065

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U04008.075.0525 Εξαγωνικό δομικό μπουλόνι 3/4 μήκους 5-1/4 ιντσών από ανθρακούχο χάλυβα, 10PK
€88.66 /πακέτο