Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U01080.100.0250 Βιδωτό σετ βιδών 1-8 x 2 1/2 | AG2KTY 31KJ71

GRAINGER U01080.100.0250 Σετ βίδας 1-8 x 2 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KTY Μοντέλο: U01080.100.0250Cross Ref: 31KJ71 / 159W50
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
€15.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Τάξη3A
Ο τύπος της μονάδαςΤΕΤΡΑΓΩΝΟ κεφαλι
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος κεφαλιού0.726 έως 0.774 "
επικεφαλής Πλάτος0.18 έως 0.188 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος2.5 "
Υλικό σημείουΑτσάλι
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματος1-8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2138
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U01080.100.0250 Σετ βίδας 1-8 x 2 1/2
€15.20 /μονάδα