Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U01080.062.0150 Socket Set Screw Cup 5/8-11 X 1-1/2, 10PK | AG2KTN 31KJ58

GRAINGER U01080.062.0150 Socket Set Screw Cup 5/8-11 X 1-1/2, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KTN Μοντέλο: U01080.062.0150Cross Ref: 31KJ58 / 159W37
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
€30.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Τάξη3A
Ο τύπος της μονάδαςΤΕΤΡΑΓΩΝΟ κεφαλι
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος κεφαλιού0.452 έως 0.485 "
επικεφαλής Πλάτος0.606 έως 0.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό σημείουΑτσάλι
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5638
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U01080.062.0150 Socket Set Screw Cup 5/8-11 X 1-1/2, 10PK
€30.52 /πακέτο