Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER TSI0-80075S0-025P Βίδα αντίχειρα, 8-32 Μέγεθος σπειρώματος, Τύπος S, Μήκος 3/4 ίντσες, χάλυβας, 25PK | CG9VUM 4FAD2

GRAINGER TSI0-80075S0-025P βίδα αντίχειρα, 8-32 μέγεθος σπειρώματος, τύπος S, μήκος 3/4 ίντσες, χάλυβας, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG9VUM Μοντέλο: TSI0-80075S0-025PCross Ref: 4FAD2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ύψος κεφαλιού0.36 έως 0.38 "
Υλικό κεφαλήςΧάλυβας, ψευδάργυρος
επικεφαλής ΤύποςΦτυάρι
επικεφαλής Πλάτος0.34 έως 0.36 "
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellBrinell Ελάχιστο 137
Ώμος Dia.0.29 έως 0.31 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER TSI0-80075S0-025P βίδα αντίχειρα, 8-32 μέγεθος σπειρώματος, τύπος S, μήκος 3/4 ίντσες, χάλυβας, 25PK
€15.93 /πακέτο