GRAINGER SN236-P5-GP Κινητός σταθμός εργασίας 1200 Lb 36 In x 24 In x 58 In | AG7GRA 9E145

GRAINGER Φορητός σταθμός εργασίας SN236-P5-GP 1200 Lb 36 In x 24 In x 58 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7GRA Μοντέλο: SN236-P5-GPΣταυρός: 9E145

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,255.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός σταθμός εργασίας, 2 συρτάρια, 32 κάδοι
Χρώμα καλαθιούΓκρί
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΟυρεθάνη
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Βάθος συρταριού16 "
Ύψος συρταριού5"
Πλάτος συρταριού16 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
HandleΣωληνοειδής
Χωρητικότητα φορτίου1400 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών2
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος58 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.3
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)147.32
Κωδικός ΕΣ9403200030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER Φορητός σταθμός εργασίας SN236-P5-GP 1200 Lb 36 In x 24 In x 58 In
€2,255.22 /μονάδα