Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER S7-125-05T Tig Welding Rod 5 Lb Box 1/8 Inch Διάμετρος | AF9ZPF 30ΧP77

GRAINGER S7-125-05T Tig Welding Rod 5 Lb Box 1/8 Inch Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ZPF Μοντέλο: S7-125-05TCross Ref: 30XP77

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€356.36 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤιγκ συγκόλλησης Tig
Ταξινόμηση AWSS7
Μέγεθος δοχείου5 λίβρες
Είδος δοχείουΚουτί
Διάμετρος1 / 8 "
Μήκος36 "" "
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4075
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7229909000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
GRAINGER A2-125-05T Tig Welding Rod 5 Lb Box 1/8 Inch Διάμετρος | AF9ZJF 30ΧΝ39 Α2-125-05Τ€329.94
GRAINGER H12-125-05T Tig Welding Rod 5 Lb Box 1/8 Inch Διάμετρος | AF9ZMW 30XP37 Η12-125-05T€329.08
GRAINGER H13-125-05T Tig Welding Rod 5 Lb Box 1/8 Inch Διάμετρος | AF9ZNC 30XP47 Η13-125-05T€309.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER S7-125-05T Tig Welding Rod 5 Lb Box 1/8 Inch Διάμετρος
€356.36 /μονάδα