Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER PKM8125-10PHP-01 Machine Screw, M8 x 1.25mm Thread Size, 10mm Length, PEEK, 10PK | CG9VKB 447G39

GRAINGER PKM8125-10PHP-01 Βίδα μηχανής, M8 x 1.25mm Μέγεθος σπειρώματος, 10mm μήκος, PEEK, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG9VKB Μοντέλο: PKM8125-10PHP-01Cross Ref: 447G39

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθοςΜ8-1.25 χιλιοστά
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.7.5 mm
Ύψος κεφαλιού5.75 mm
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος10mm
ΥλικόPEEK
Σκληρότητα RockwellD87.5
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-50 βαθμ. έως 500 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό26,800 psi
νήμα Μήκος10 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΤύποςΤιμή
GRAINGER 587619-PR Machine Screws, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-ΠΡ--------€35.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER PKM8125-10PHP-01 Βίδα μηχανής, M8 x 1.25mm Μέγεθος σπειρώματος, 10mm μήκος, PEEK, 10PK
€72.62 /πακέτο