Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER PKM305-25SHC-01 Socket Head Cap Screw, M3-0.5 Thread Size, 25 mm Length Plain, 10 PK | CQ4XBU 447A96

GRAINGER PKM305-25SHC-01 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μέγεθος σπειρώματος M3-0.5, μήκος 25 mm απλό, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ4XBU Μοντέλο: PKM305-25SHC-01Σταυρός: 447A96

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER PKM305-25SHC-01 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μέγεθος σπειρώματος M3-0.5, μήκος 25 mm απλό, 10 PK
€37.59 /πακέτο