GRAINGER P22S-UA080R-14 Τροχός απορρόφησης κραδασμών, περιστρεφόμενος, 500 λίβρες. Βαθμολογία φόρτωσης, διάμετρος τροχού 8 ιντσών. | CH6QWU 483N51

GRAINGER P22S-UA080R-14 Τροχός απορρόφησης κραδασμών, περιστρεφόμενος, 500 λίβρες. Βαθμολογία φόρτωσης, διάμετρος τροχού 8 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6QWU Μοντέλο: P22S-UA080R-14Σταυρός: 483N51

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€140.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος
Τύπος ρουλεμάνΚύλινδρος
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σκληρότητα92 Ακτή Α
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου500 lbs.
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Ύψος συναρμολόγησης10 1 / 2 "
Πλάκα συναρμολόγησης4 "x 4 1 / 2"
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός οπών στερέωσης4
Αριθμός τροχών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 έως 180 βαθμούς. φά
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Τύπος αγώνωνΔιπλή μπάλα
Ακτίνα περιστροφής6"
Χρώμα τροχούΚίτρινο
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχού τροχούΤύπος ρουλεμάνΤύπος φρένουΣχήμα τροχού CasterΧρώμαΧρώμα πυρήναΒασικό υλικόΔοσίμετροPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER CDP-G-23 Περιστρεφόμενη πλάκα χωρίς πείρο πολυουρεθάνης 2300 λίβρες | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια87 Ακτή Α1€323.01
GRAINGER CDP-G-24 Rigid Plate Caster Polyurethane 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια87 Ακτή Α1€347.66
GRAINGER CDP-G-31 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster Polyurethane 1200 lb. | AH6VRY 36ΗW77 CDP-G-31πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 Άκαμπτη πλάκα Caster Polyurethane 1200 lb. | AH6VRZ 36ΗW78 CDP-G-32πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Πλάκα Caster Swivel Poly 6 Inch 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSπολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια90 Ακτή Α1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Περιστρεφόμενη πλάκα χωρίς πείρο πολυουρεθάνης 1200 λίβρες | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33πολυουρεθάνης-ΠετάλιΑρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 Inch Heavy-Duty Rigid Plate Caster, 3000 Lbs. Βαθμολογία φόρτωσης | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18πολυουρεθάνης-Πλευρική μπάραΑρχικό-ΑσημένιοΜαντεμένια92 Ακτή Α1€548.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER P22S-UA080R-14 Τροχός απορρόφησης κραδασμών, περιστρεφόμενος, 500 λίβρες. Βαθμολογία φόρτωσης, διάμετρος τροχού 8 ιντσών.
€140.39 /μονάδα