Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER P21S-PH080R-15 Τροχός πλάκας, περιστρεφόμενος, 1250 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου, διάμετρος τροχού 8 ιντσών, φαινολική

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6QVZ Μοντέλο: P21S-PH080R-15Cross Ref: 55KC07
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
€257.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
ΚατασκευήΣφραγισμένο
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΦαινολική
Τύπος πυρήναΣτερεά
Χρώμα πλαισίουΑσημένιο
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
ΣκληρότηταRockwell 102E
Μοτίβο τρύπαςD
Μήκος πλήμνης2 3 / 16 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού4 1 / 8 "x 4 1 / 2"
Αξιολόγηση φορτίου1250 lbs.
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Ύψος συναρμολόγησης9 1 / 2 "
Πλάκα συναρμολόγησης5 "x 5 1 / 2"
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός οπών στερέωσης4
Αριθμός τροχών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 έως 250 βαθμούς. φά
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4 1 / 8 "x 4 1 / 2"
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
Τύπος αγώνωνΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχού489D68
Τύπος σφραγίδαςΑνοικτό
Ακτίνα περιστροφής6 1 / 2 "
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΦαινολική
Τύπος τροχούΔωρεάν
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9375
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχού τροχούΤύπος ρουλεμάνΤύπος φρένουΣχήμα τροχού CasterΧρώμαΧρώμα πυρήναΒασικό υλικόΔοσίμετροPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER CDP-G-23 Περιστρεφόμενη πλάκα χωρίς πείρο πολυουρεθάνης 2300 λίβρες | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια87 Ακτή Α1€323.01
GRAINGER CDP-G-24 Rigid Plate Caster Polyurethane 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια87 Ακτή Α1€347.66
GRAINGER CDP-G-31 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster Polyurethane 1200 lb. | AH6VRY 36ΗW77 CDP-G-31πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 Άκαμπτη πλάκα Caster Polyurethane 1200 lb. | AH6VRZ 36ΗW78 CDP-G-32πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Πλάκα Caster Swivel Poly 6 Inch 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSπολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια90 Ακτή Α1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Περιστρεφόμενη πλάκα χωρίς πείρο πολυουρεθάνης 1200 λίβρες | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33πολυουρεθάνης-ΠετάλιΑρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 Inch Heavy-Duty Rigid Plate Caster, 3000 Lbs. Βαθμολογία φόρτωσης | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18πολυουρεθάνης-Πλευρική μπάραΑρχικό-ΑσημένιοΜαντεμένια92 Ακτή Α1€548.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER P21S-PH080R-15 Τροχός πλάκας, περιστρεφόμενος, 1250 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου, διάμετρος τροχού 8 ιντσών, φαινολική
€257.24 /μονάδα