Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.125.0300 Hex Head Cap Screw 1-1 / 4-12x3 8 Steel Grade 8 Zinc Yellow | AH8VMF 38ZZ63

GRAINGER N04360.125.0300 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1-1/4-12x3 8 χάλυβας ποιότητας 8 ψευδάργυρος κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8VMF Μοντέλο: N04360.125.0300Cross Ref: 38ZZ63
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
€26.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 4-12 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού25 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.875 "
Μήκος3"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7042
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.125.0300 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1-1/4-12x3 8 χάλυβας ποιότητας 8 ψευδάργυρος κίτρινο
€26.76 /μονάδα