Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.125.0250 Εξάγωνη κεφαλή βίδα 1-1 / 4-12x2-1 / 2 Χάλυβα βαθμού 8 Κίτρινος ψευδάργυρος | AH8ULD 38ZT96

GRAINGER N04360.125.0250 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1-1/4-12x2-1/2 χάλυβας κατηγορίας 8 κίτρινος ψευδάργυρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ULD Μοντέλο: N04360.125.0250Cross Ref: 38ZT96
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
€36.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 4-12 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού25 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.875 "
Μήκος2.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.125.0250 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1-1/4-12x2-1/2 χάλυβας κατηγορίας 8 κίτρινος ψευδάργυρος
€36.46 /μονάδα