Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.075.0850 Hex Head Cap Screw 3/4-16X8-1/2 8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8VLB 38ZZ35

GRAINGER N04360.075.0850 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 3/4-16X8-1/2 8 χάλυβας ποιότητας 8 κίτρινο ψευδάργυρο, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8VLB Μοντέλο: N04360.075.0850Cross Ref: 38ZZ35

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€112.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-16
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού15 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.125 "
Μήκος8.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2"
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5893
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.075.0850 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 3/4-16X8-1/2 8 χάλυβας ποιότητας 8 κίτρινο ψευδάργυρο, 5PK
€112.21 /πακέτο