Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.075.0250 Hex Head Cap Screw 3/4-16X2-1/2 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8VKY 38ZZ32

GRAINGER N04360.075.0250 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 3/4-16X2-1/2 Ατσάλι κατηγορίας 8 Κίτρινο ψευδάργυρο, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8VKY Μοντέλο: N04360.075.0250Cross Ref: 38ZZ32

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€29.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-16
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού15 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.125 "
Μήκος2.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9324
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.075.0250 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 3/4-16X2-1/2 Ατσάλι κατηγορίας 8 Κίτρινο ψευδάργυρο, 5PK
€29.16 /πακέτο