Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.062.0900 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 5/8-18X9 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8VKV 38ZZ29

GRAINGER N04360.062.0900 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 5/8-18X9 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8VKV Μοντέλο: N04360.062.0900Cross Ref: 38ZZ29

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€114.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-18
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού25 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος15 / 16 "
Μήκος9"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8554
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.062.0900 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 5/8-18X9 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK
€114.78 /πακέτο