Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.062.0550 Hex Head Cap Screw 5/8-18X5-1/2 8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8VKT 38ZZ27

GRAINGER N04360.062.0550 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 5/8-18X5-1/2 8 χάλυβας ποιότητας 8 κίτρινο ψευδάργυρο, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8VKT Μοντέλο: N04360.062.0550Cross Ref: 38ZZ27

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€38.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-18
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού25 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος15 / 16 "
Μήκος5.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2015
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.062.0550 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 5/8-18X5-1/2 8 χάλυβας ποιότητας 8 κίτρινο ψευδάργυρο, 5PK
€38.08 /πακέτο