Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.056.0375 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 9/16-18X3-3/4 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 10PK | AH8VKM 38ZZ22

GRAINGER N04360.056.0375 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 9/16-18X3-3/4 χάλυβας ποιότητας 8 ψευδάργυρος κίτρινο, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8VKM Μοντέλο: N04360.056.0375Cross Ref: 38ZZ22
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
€46.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος9 / 16 "-18
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού23 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος13 / 16 "
Μήκος3.75 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-3 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3491
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.056.0375 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 9/16-18X3-3/4 χάλυβας ποιότητας 8 ψευδάργυρος κίτρινο, 10PK
€46.86 /πακέτο