Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.050.0550 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 1/2-20X5-1/2 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8HYG 38TT05

GRAINGER N04360.050.0550 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1/2-20X5-1/2 Ατσάλι κατηγορίας 8 Κίτρινο ψευδάργυρο, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8HYG Μοντέλο: N04360.050.0550Cross Ref: 38TT05
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
€30.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-20
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος3 / 4 "
Μήκος5.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7592
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.050.0550 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1/2-20X5-1/2 Ατσάλι κατηγορίας 8 Κίτρινο ψευδάργυρο, 5PK
€30.08 /πακέτο