Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.043.0125 Hex Head Cap Screw 7/16-20X1-1/4 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 25PK | AH8VJR 38ZZ03

GRAINGER N04360.043.0125 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 7/16-20X1-1/4 Ατσάλι κατηγορίας 8 Κίτρινο ψευδάργυρο, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8VJR Μοντέλο: N04360.043.0125Cross Ref: 38ZZ03

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-20
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού9 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος5 / 8 "
Μήκος1.25 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7664
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.043.0125 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 7/16-20X1-1/4 Ατσάλι κατηγορίας 8 Κίτρινο ψευδάργυρο, 25PK
€23.76 /πακέτο