Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.037.0600 Hex Head Cap Screw 3/8-24X6 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 10PK | AH8HXL 38TR85

GRAINGER N04360.037.0600 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 3/8-24X6 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8HXL Μοντέλο: N04360.037.0600Cross Ref: 38TR85
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
€34.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-24
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος9 / 16 "
Μήκος6"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1"
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8829
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.037.0600 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 3/8-24X6 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 10PK
€34.01 /πακέτο