Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04160.112.0400 Hex Head Cap Screw 1-1 / 8-12x4 Steel Grade 8 Plain | AH8VHT 38ZY78

GRAINGER N04160.112.0400 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/8-12x4 Ατσάλι κατηγορίας 8 Απλό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8VHT Μοντέλο: N04160.112.0400Σταυρός: 38ZY78
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
€35.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 8-12 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού11 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 11 / 16 "
Μήκος4"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6629
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04160.112.0400 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/8-12x4 Ατσάλι κατηγορίας 8 Απλό
€35.57 /μονάδα