Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04104.125.0250 Εξάγωνη κεφαλή Βίδα 1-1 / 4-7x2-1 / 2 8 Χάλυβας Βαθμός 8 Κίτρινος ψευδάργυρος | AH8UHN 38ZT32

GRAINGER N04104.125.0250 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/4-7x2-1/2 8 ατσάλι 8, κίτρινο ψευδάργυρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UHN Μοντέλο: N04104.125.0250Cross Ref: 38ZT32
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
€20.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 4-7 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού25 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.875 "
Μήκος2.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04104.125.0250 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/4-7x2-1/2 8 ατσάλι 8, κίτρινο ψευδάργυρο
€20.44 /μονάδα