Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04104.031.0062 Hex Head Cap Screw 5/16-18X5/8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 100PK | AH8UHD 38ZT23

GRAINGER N04104.031.0062 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 5/16-18X5/8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UHD Μοντέλο: N04104.031.0062Cross Ref: 38ZT23
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
€27.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού13 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος5 / 8 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος5 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9922
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04104.031.0062 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 5/16-18X5/8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 100PK
€27.62 /πακέτο