Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04100.043.0325 Hex Head Cap Screw 7/16-14X3-1/4 Steel Grade 8 Plain, 10PK | AH8UXA 38ZW30

GRAINGER N04100.043.0325 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 7/16-14X3-1/4 Ατσάλι Grade 8 Plain, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UXA Μοντέλο: N04100.043.0325Cross Ref: 38ZW30
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
€17.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-14
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού9 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος5 / 8 "
Μήκος3.25 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6854
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04100.043.0325 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 7/16-14X3-1/4 Ατσάλι Grade 8 Plain, 10PK
€17.19 /πακέτο