Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04100.037.0650 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 3/8-16X6-1/2 8 Steel Grade 8 Plain, 10PK | AH8UWU 38ZW24

GRAINGER N04100.037.0650 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 3/8-16X6-1/2 8 Ατσάλι Grade 8 Plain, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UWU Μοντέλο: N04100.037.0650Cross Ref: 38ZW24
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
€28.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος9 / 16 "
Μήκος6.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9405
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04100.037.0650 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 3/8-16X6-1/2 8 Ατσάλι Grade 8 Plain, 10PK
€28.57 /πακέτο