Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01200.112.0450 Hex Head Cap Screw 1-1 / 8-7x4-1 / 2 Steel Grade 5 Zinc Plated | AH8NTZ 38WP98

GRAINGER N01200.112.0450 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/8-7x4-1/2 ατσάλι κατηγορίας 5 ψευδάργυρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8NTZ Μοντέλο: N01200.112.0450Cross Ref: 38WP98
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
€19.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 8-7 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού11 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 11 / 16 "
Μήκος4.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7263
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01200.112.0450 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/8-7x4-1/2 ατσάλι κατηγορίας 5 ψευδάργυρο
€19.16 /μονάδα