Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01200.043.0375 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 7/16-14X3-3/4 Ατσάλι Grade 5 Zinc Plated, 10PK | AH8NPG 38WP13

GRAINGER N01200.043.0375 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 7/16-14X3-3/4 ατσάλι 5, επενδεδυμένη με ψευδάργυρο, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8NPG Μοντέλο: N01200.043.0375Cross Ref: 38WP13
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
€17.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-14
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού9 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος5 / 8 "
Μήκος3.75 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7808
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01200.043.0375 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 7/16-14X3-3/4 ατσάλι 5, επενδεδυμένη με ψευδάργυρο, 10PK
€17.44 /πακέτο