Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01200.043.0325 Hex Cap Screw Grade 5 7/16-14X3-1/4, 10PK | AG6RXE 46F544

GRAINGER N01200.043.0325 Hex Cap Screw Grade 5 7/16-14X3-1/4, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RXE Μοντέλο: N01200.043.0325Σταυρός: 46F544

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€15.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-14
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού9 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος5 / 8 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3.25 "
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 8 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6854
Ύψος πλοίου (cm)1.92
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01200.043.0325 Hex Cap Screw Grade 5 7/16-14X3-1/4, 10PK
€15.54 /πακέτο