Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01200.025.0100 Εξαγωνική Βίδα Καπακιού 1/4-20X1 Ατσάλι Grade 5 Zinc Plated, 100PK | AH8NMX 38WN79

GRAINGER N01200.025.0100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1/4-20X1 ατσάλι Grade 5 ψευδάργυρο, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8NMX Μοντέλο: N01200.025.0100Cross Ref: 38WN79

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος1"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8037
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01200.025.0100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1/4-20X1 ατσάλι Grade 5 ψευδάργυρο, 100PK
€21.34 /πακέτο