Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01000.125.0550 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/4-7x5-1/2 Steel Grade 5 Plain | AH8NCB 38WL51

GRAINGER N01000.125.0550 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/4-7x5-1/2 Ατσάλι Grade 5 Plain

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8NCB Μοντέλο: N01000.125.0550Cross Ref: 38WL51

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€25.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 4-7 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού25 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.875 "
Μήκος5.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0832
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01000.125.0550 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/4-7x5-1/2 Ατσάλι Grade 5 Plain
€25.50 /μονάδα