Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01000.100.0150 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 1-8X1-1/2 5 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8MHD 38WG33

GRAINGER N01000.100.0150 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1-8X1-1/2 5 ατσάλι Grade 5 Plain, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8MHD Μοντέλο: N01000.100.0150Cross Ref: 38WG33

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1-8
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος1.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3689
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01000.100.0150 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1-8X1-1/2 5 ατσάλι Grade 5 Plain, 5PK
€29.39 /πακέτο