Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01000.056.0100 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 9/16-12X1 Steel Grade 5 Plain, 25PK | AH8MGQ 38WG21

GRAINGER N01000.056.0100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 9/16-12X1 Steel Grade 5 Plain, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8MGQ Μοντέλο: N01000.056.0100Cross Ref: 38WG21

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€29.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος9 / 16 "-12
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού23 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος13 / 16 "
Μήκος1"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1"
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2699
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01000.056.0100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 9/16-12X1 Steel Grade 5 Plain, 25PK
€29.78 /πακέτο