Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01000.037.0250 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 3/8-16X2-1/2 Steel Grade 5 Plain, 25PK | AH8MUG 38WJ68

GRAINGER N01000.037.0250 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 3/8-16X2-1/2 Ατσάλι Grade 5 Plain, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8MUG Μοντέλο: N01000.037.0250Cross Ref: 38WJ68

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος9 / 16 "
Μήκος2.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1"
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9747
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01000.037.0250 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 3/8-16X2-1/2 Ατσάλι Grade 5 Plain, 25PK
€21.18 /πακέτο