GRAINGER MCC-2436-6PU-83T Medical Cylinder Cart, 2000 λίβρες. Ικανότητα φορτίου, χάλυβας | CD3KCC 16C339

GRAINGER Ιατρικό καρότσι κυλίνδρου MCC-2436-6PU-83T, 2000 λίβρες. Ικανότητα φόρτωσης, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3KCC Μοντέλο: MCC-2436-6PU-83TΚωδ. Σταυρού: 16C339

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€855.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙατρικό καλάθι κυλίνδρων
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΠράσινο
Χωρητικότητα κυλίνδρου24 κυλ.
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολαβής37.5 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο4-1 / 2 "
Συνολικό βάθος39 "
συνολικό ύψος37.5 "
συνολικό πλάτος24.25 "
Διάμετρος τροχού6"
Τύπος τροχού2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER Ιατρικό καρότσι κυλίνδρου MCC-2436-6PU-83T, 2000 λίβρες. Ικανότητα φόρτωσης, χάλυβας
€855.28 /μονάδα