Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M55300.040.0025 Machine Screw Flat M4 X 0.70 X 25 Length, 50PK | AH3ETE 31KH62

GRAINGER M55300.040.0025 Βίδα μηχανής επίπεδη M4 X 0.70 X 25 Μήκος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3ETE Μοντέλο: M55300.040.0025Cross Ref: 31KH62

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4 x 0.7
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.7.5mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος25ft.
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101526

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1102
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)3.3

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M55300.040.0025 Βίδα μηχανής επίπεδη M4 X 0.70 X 25 Μήκος, 50PK
€13.56 /πακέτο