Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M55120.030.0010 Τυρί Μηχανής Βίδα M3 X 0.50 X 10, 50PK | AH3EGY 31JR79

GRAINGER M55120.030.0010 Μηχανοβιδωτό Τυρί M3 X 0.50 X 10, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EGY Μοντέλο: M55120.030.0010Cross Ref: 31JR79

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.80mm
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.5.50mm
Ύψος κεφαλιού2mm
επικεφαλής Τύποςτυρί
Μήκος10 "
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101526

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0387
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)2.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M55120.030.0010 Μηχανοβιδωτό Τυρί M3 X 0.50 X 10, 50PK
€9.00 /πακέτο