Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51240.100.0016 Σετ Βίδα M10 X 1.50Mm 16Mm Μήκος, 50PK | AH3EXK 31KK48

GRAINGER M51240.100.0016 Σετ βίδα M10 X 1.50Mm 16Mm Μήκος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EXK Μοντέλο: M51240.100.0016Cross Ref: 31KK48

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.38 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Δεκαδικό ισοδύναμο0.050 "
Μέγεθος οδήγησης5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος16mm
Υλικό σημείουΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σημείουΔιαμέρισμα
Σκληρότητα RockwellHRB96 έως HRC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3226
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51240.100.0016 Σετ βίδα M10 X 1.50Mm 16Mm Μήκος, 50PK
€21.38 /πακέτο