Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51240.016.0003 Σετ Βίδα M1.6 X 0.35Mm 3Mm L, 100PK | AH3EPK 31KA22

GRAINGER M51240.016.0003 Σετ βίδα M1.6 X 0.35Mm 3Mm L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EPK Μοντέλο: M51240.016.0003Σταυρός: 31KA22

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.35 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Μέγεθος οδήγησης0.7mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3mm
Υλικό σημείουΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σημείουΔιαμέρισμα
Σκληρότητα RockwellHRB96 έως HRC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματοςM1.6 x 0.35

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0032
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)1.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51240.016.0003 Σετ βίδα M1.6 X 0.35Mm 3Mm L, 100PK
€53.35 /πακέτο