Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51230.060.0008 Σετ Βίδα Α2 Ανοξείδωτο Μ6 X 1.00Mm Σκύλος 8Mm, 100PK | AG2JLX 31JZ70

GRAINGER M51230.060.0008 Σετ Βίδα A2 Ανοξείδωτο ατσάλι M6 X 1.00Mm Dog 8Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2JLX Μοντέλο: M51230.060.0008Cross Ref: 31JZ70

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Μέγεθος οδήγησης5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος8mm
Υλικό σημείουΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σημείουΣκύλος
Σκληρότητα RockwellHRB96 έως HRC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματοςM6 x 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1013
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51230.060.0008 Σετ Βίδα A2 Ανοξείδωτο ατσάλι M6 X 1.00Mm Dog 8Mm, 100PK
€17.06 /πακέτο