Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51230.030.0005 Σετ Βίδα Α2 Ανοξείδωτο Μ3 X 0.50Mm Σκύλος 5Mm, 100PK | AG2JKX 31JZ42

GRAINGER M51230.030.0005 Σετ Βίδα A2 Ανοξείδωτο ατσάλι M3 X 0.50Mm Dog 5Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2JKX Μοντέλο: M51230.030.0005Cross Ref: 31JZ42

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Μέγεθος οδήγησης2.5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος5mm
Υλικό σημείουΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σημείουΣκύλος
Σκληρότητα RockwellHRB96 έως HRC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματοςM3 x 0.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0158
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318156010

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51230.030.0005 Σετ Βίδα A2 Ανοξείδωτο ατσάλι M3 X 0.50Mm Dog 5Mm, 100PK
€9.86 /πακέτο